GARO - Adapteri - URB-PP S463/U432-6 RCBO ADAPTE

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Adapteri - URB-PP S463/U432-6 RCBO ADAPTE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185145020

Sähkönumero

3451683

Toimittajan tuotenumero

352574

Tukkuerä

1

GARO URB-PP S463/U432-6 RCBO ADAPTERI

GARO Outlet boxes – asennustuotteiden, piharasioiden, tuoteperhevalikoima koostuu erityisesti tyhjistä koteloista, pistorasia ja liitäntärasioista (outlet boxes), lukittavista CEE pistorasioista sekä jakelu- ja liitäntäratkaisuista. Tuoteperhe tarjoaa sähköalan ammattilaisille kattavan kokonaisuuden pistorasia- ja jakeluratkaisuja, tyhjiä koteloita sekä lukittavia teollisuuspistorasioita. Valikoiman tuotteet on suunniteltu joustavaan sähkönjakeluun ja turvallisiin liitäntöihin niin kiinteissä asennuksissa kuin tilapäisessä käytössä. Tämä GARO-tuoteperhe tarjoaa rakennuspalikat sähkönjakelun toteuttamiseen modulaarisesti ja turvallisesti. Tyhjät kotelot mahdollistavat täysin räätälöidyt keskukset, pistorasiakotelot tarjoavat valmiita liitäntäpisteitä koneille ja laitteille, Interlocked ratkaisut lisäävät turvallisuutta kuormitettuna käytössä ja laaja virta-alue kattaa pienistä asennuksista raskaan teollisuuden tarpeisiin. Kokonaisuus toimii erinomaisesti yhdessä G BOX- ja muiden GARO-järjestelmien kanssa, muodostaen yhtenäisen ja skaalautuvan sähkönjakeluratkaisun liitäntäpisteistä raskaampaan jakeluun.