GARO - Latausasema peruslataus - Entity Pro 2x22 SIGI O

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - Entity Pro 2x22 SIGI O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - ei

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185225296

Sähkönumero

3501701

Toimittajan tuotenumero

354201

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

ei

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

485 mm

Korkeus:

340 mm

Syvyys:

150 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasema Entity Pro 2x22 SIGI O, 2x22kW, Type2 pistorasiat, 3x32A,400V, Vikavirtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sis. kWh-mittaus, 4GSIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliittimet 16mm2Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x63A/400V. Entity PRO
Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. OCPP yhteensopiva latausoperaattoreiden järjestelmiin. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa: Kuormanhallinnan jopa neljässä (4) tasossa, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Latausasema on saatavilla yhden tai kahden auton versiona. Entity PRO:n mukana tulee kiinteä kaapeli tai pistorasia. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus tai näkyvä MID-hyväksytty kWh-mittari. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan