GARO - Piharasia - IDLF 210-2 FI Kotelop. Seinä

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185229607

Sähkönumero

3451639

Toimittajan tuotenumero

354359

Tukkuerä

1

IDLF 210-2 FI Kotelopaketti seinä lataukseen ja lämmitykseen. 2x kWh MID-mittari. Termostaattiohjattu lämmitys 0,5-3h. Pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataussähkölle. Varustettu 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. IP44 IDLF 210-2 FI Kotelopaketti seinasasennukseen kahdelle autolle. Pistorasiakohtaisesti valittava lataus- tai lämmitystoiminto nappia painamalla. Molemmille pistorasioille on oma kWh MID-mittari, RCBO C10A 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisija sekä pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataussähkölle tai termostaattiohjatulle lämmitykselle 0,5-3h. Kytkentäalustassa on helpostikytkettävä 25 mm2 Al/Cu + 16 mm2 Al/Cu -kytkentärima. Pistorasiaelementti kytketään alustaan pikaliittimellä.Kotelo IP44 kansi suljettuna.