GARO - Pistorasiakeskus venesat.tarv. - GMS-SH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185117959
Sähkönumero
3451522
Toimittajan tuotenumero
351937
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
GARO Pistorasiakeskus venesat.tarv. GMS-SH letkuteline
Letkuteline Kaikissa GARO Marina venesatama pistorasiapylväissä on valmius letkutelineen asentamiseen.
Letkuteline Kaikissa GARO Marina venesatama pistorasiapylväissä on valmius letkutelineen asentamiseen.


