GARO - Jakorasiatarvike - JBL-AB kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185218922
Sähkönumero
1605028
Toimittajan tuotenumero
354037
Tukkuerä
1
JBL-AB kulmakiinnike katto- ja seinäkulma asennukseen
LOCUS Valualumiininen Magnelis kytkentärasiasarja haastaviin olosuhteisiin. IK10 Ilkivaltaluokiteltu kytkentärasia IP67 kosteussuojauksella. Muutamalla kiinnikkeellä hoidetaan kiinnitystarpeet. Kaapeliholkit M25 metrisellä kierteellä. Sisällä liitin suojamaadoitukselle ja muu tila on jätetty vapaaksi asentajan omia liittimiä varten.
LOCUS Valualumiininen Magnelis kytkentärasiasarja haastaviin olosuhteisiin. IK10 Ilkivaltaluokiteltu kytkentärasia IP67 kosteussuojauksella. Muutamalla kiinnikkeellä hoidetaan kiinnitystarpeet. Kaapeliholkit M25 metrisellä kierteellä. Sisällä liitin suojamaadoitukselle ja muu tila on jätetty vapaaksi asentajan omia liittimiä varten.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


