GARO - Latausasema Garo - LS4M-T211WO V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 2
Energiamittari - kyllä
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034513522
Sähkönumero
3451352
Toimittajan tuotenumero
2449104
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
2
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Leveys:
375 mm
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
208 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10


