GARO - Latausasema - GTB-B-DCM-T211FC-A-R-LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kWTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
Energiamittari - kyllä
Latauskaapelin pituus - 4 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185213088
Sähkönumero
3501564
Toimittajan tuotenumero
353986
Tukkuerä
4
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
4 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Leveys:
377 mm
Korkeus:
660 mm
Syvyys:
213 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
GLB Twin+ latausasemalla voi ladata kahta autoa. Latauspisteiden latausteho on 7,4-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan seinäkiinnikkeellä (3451565) tai pylväskiinnikkeellä (3451563 tai 3451564) tarpeen mukaisesti. Kierrekaapeleiden (4m) pistokkeille on omat RFID-kortinlukijat. LAN yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Latausasemassa on MID luokitellut energiamittarit. Dynaamisen kuorman hallintaan ilman operaattori (OCPP) kytkentää käytetään Communication boxia. GLB+ latausasemat yhdistetään Communication Box:iin Cat 6 kaapeleilla tähtimäisenä verkkona. Communication Box mahdollistaa dynaamisen kuorman ohjauksen suurille latausasema ryhmille.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


