GARO - Latausasema - GTB-B-DCM-T222WO-A-R-LAN

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema - GTB-B-DCM-T222WO-A-R-LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185213095

Sähkönumero

3501565

Toimittajan tuotenumero

353987

Tukkuerä

4

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

377 mm

Korkeus:

660 mm

Syvyys:

213 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

43 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasema GTB-B-DCM-T222WO-A-R-LAN, OCPP 1.6, 2x22kW, 2x Type2pistorasiat, 3x32A, 400V, kWh-mittarit (mid), vikavirtasuojat A-tyyppi,DC-tasavirtavalvonta, RFID, LAN, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cuketjutettava. Nimellisvirta 3x63A/400V.

GLB Twin+ latausasemalla voi ladata kahta autoa. Latauspisteiden latausteho on 7,4-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan seinäkiinnikkeellä (3451565) tai pylväskiinnikkeellä (3451563 tai 3451564) tarpeen mukaisesti. Säältä suojatuille pistorasioille on omat RFID-kortinlukijat. LAN yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Latausasemassa on MID luokitellut energiamittarit. Dynaamisen kuorman hallintaan ilman operaattori (OCPP) kytkentää käytetään Communication boxia. GLB+ latausasemat yhdistetään Communication Box:iin Cat 6 kaapeleilla tähtimäisenä verkkona. Communication Box mahdollistaa dynaamisen kuorman ohjauksen suurille latausasema ryhmille.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan