GARO - Latausasema - GTBDCM-T211FCL-A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema - GTBDCM-T211FCL-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185210377

Sähkönumero

3501528

Toimittajan tuotenumero

353871

Tukkuerä

1

Latausasema GTBDCM-T211FCL-A, 2x11kW, 2x Type2 kiinteä kaapeli 7,5m,3x16A, 400V, kWh-mittarit, vikavirtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cu ketjutettava.Nimellisvirta 3x32A/400V.

GLB Twin - kahden auton latausasema
GTBDCM-T211FCL-A latausasema ""Twin"" sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen pylväskiinnikkeen avulla pylvääseen. Latausasemassa on 2 kpl Type 2 kiinteää kaapelia (7,5m), joiden latausteho on 11 kW. Asema on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla, A-tyypin vikavirtasuojilla sekä kWh-mittareilla. GTBDC-asemissa on 16mm² ketjutettavat riviliittimet syöttökaapelille. Lataustehon rajoitus sisäänrakennetuilla DIP-kytkimillä. GTBDC-version latausasemat voidaan varustaa lisävarusteina saatavana olevilla RFID-lukijoilla. Lataustila indikoidaan kolmivärisellä LED-valolla. Kaikki GTBDC-mallin latausasemat ovat yhteensopivia dynaamiseen kuormanohjausjärjestelmään. Kuormanohjaus pudottaa virtaa/ lataustehoa, kun kiinteistön kokonaiskuormitus lähestyy kiinteistön pääsulakkeen määrittämää kokonaiskuormitusta. Dynaamisen kuormanohjausjärjestelmän rakentaminen vaatii kWh-mittarin asentamista keskukseen sekä järjestelmään liitettävien asemien ketjuttamista parikaapelilla. Lisäksi latausasema on liitettävissä myös G-Cloud pilvipalveluun kulutustietojen etäluentaa varten.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan