GARO - Latausasema - GTBDCMW-T211FC-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
Energiamittari - kyllä
Latauskaapelin pituus - 4 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GARO Twin
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331185206851
Sähkönumero
3501523
Toimittajan tuotenumero
353711
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
4 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Leveys:
377 mm
Korkeus:
660 mm
Syvyys:
213 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
GTBDCMW-T211FC-A latausasema ""Twin"" sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. Aseman voi asentaa seinään tai erillisen pylväskiinnikkeen avulla pylvääseen. Latausasemassa on 2 kpl Type 2 kiinteää kierrekaapelia (4m), joiden latausteho on 11 kW. Asema on varustettu DC-tasavirtavalvonnalla, A-tyypin vikavirtasuojilla, kWh-mittareilla sekä WIFI-modulilla (WLAN-kortti). GTBDC-asemissa on 16mm² ketjutettavat riviliittimet syöttökaapelille. Lataustehon rajoitus sisäänrakennetuilla DIP-kytkimillä. GTBDC-version latausasemat voidaan varustaa lisävarusteina saatavana olevilla RFID-lukijoilla. Lataustila indikoidaan kolmivärisellä LED-valolla. Kaikki GTBDC-mallin latausasemat ovat yhteensopivia dynaamiseen kuormanohjausjärjestelmään. Kuormanohjaus pudottaa virtaa/ lataustehoa, kun kiinteistön kokonaiskuormitus lähestyy kiinteistön pääsulakkeen määrittämää kokonaiskuormitusta. Dynaamisen kuormanohjausjärjestelmän rakentaminen vaatii kWh-mittarin asentamista keskukseen sekä järjestelmään liitettävien asemien ketjuttamista parikaapelilla. Lisäksi latausasema on liitettävissä myös G-Cloud pilvipalveluun kulutustietojen etäluentaa varten.


