GARO - Latausasema - LS4DCM-T211WO-LAN

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185220048

Sähkönumero

3501568

Toimittajan tuotenumero

354057

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

377 mm

Korkeus:

1400 mm

Syvyys:

213 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

LS4M-T211WO-LAN, 3x 16A, 400V, 11 kW, 2x Type 2 pistorasia, RFID,kWh-mittarit, lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi, DC-tasavirtavalvonta,IK10, IP44, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu (lisävar. 95 mm2) ketjutettava LS4 latausasemilla voidaan ladata kahta autoa samanaikaisesti. Latausaseman pistorasiakohtainen latausteho on 11-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. Säältä suojatuille pistorasioille on erilliset RFID-kortinlukijat. LAN yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Vanha GTIN-koodi 7331185188058