GARO - Latausasema - LS4DCM-T237WO-4G C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185188072
Sähkönumero
3451467
Toimittajan tuotenumero
353569
Tukkuerä
1
LS4DCM-T237WO-4G C,Compact, 1x 16A, 230/400V, 3,7 kW, 2x Type 2pistorasia, RFID, kWh-mittarit, lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi,DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cuketjutettava


