Etusivu

GARO - Latausasema peruslataus - CASTRA CLS1-DCM-W-T223WO-A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

2.3 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 2.3 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 4

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185215518

Sähkönumero

3501630

Toimittajan tuotenumero

353915

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

2.3 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

4

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

375 mm

Korkeus:

1400 mm

Syvyys:

208 mm

Asennuspuolen liitäntä:

muu

Nimellinen liitäntäteho:

2.3 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

2

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

CLS1-DCM-W-T223WO-A Camping keskus CASTRA, 2kpl Type2 latauspistorasia 2,3kW, 2kpl CEE pistorasia 10A, 2 kpl kuormanhallinta ja WiFi

CASTRA camping pylväissä on pistorasiat ja mahdollisuus ladata sähköautoja Type2 latauspistorasiasta.
Pylväässä on 2 kpl 10A Schukopistorasia ja 2kpl 2,3kW Type2 latauspistorasia sekä kuorman tasaus ja Wifi.
Castra camping pylväs on asennettavissa 60mm putkeen tai maatelineeseen.