GARO - Latausasema peruslataus - CASTRA CLS1-DCM-W-T237WO-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.7 kW
Latauspisteiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 4
Energiamittari - kyllä
Latauskaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185215549
Sähkönumero
3501631
Toimittajan tuotenumero
353916
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
3.7 kW
Latauspisteiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
4
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Leveys:
375 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
208 mm
Asennuspuolen liitäntä:
muu
Nimellinen liitäntäteho:
3.7 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
2
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
CASTRA camping pylväissä on pistorasiat ja mahdollisuus ladata sähköautoja Type2 latauspistorasiasta. Pylväässä on 2 kpl 16A Schukopistorasia ja 2kpl 3,7kW Type2 latauspistorasia sekä kuorman tasaus ja Wifi. Castra camping pylväs on asennettavissa 60mm putkeen tai maatelineeseen.


