GARO - Latausasema peruslataus - Entity Compact 14 SIGI 5

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - Entity Compact 14 SIGI 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 14 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185228396

Sähkönumero

3501731

Toimittajan tuotenumero

354231

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

14 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

207...253 V

Leveys:

190 mm

Korkeus:

268 mm

Syvyys:

102 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

14 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasema Entity Compact 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaap 5m,3x20A, 400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sis. kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliit 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nim.virta 3x20A/400V.

Entity Compact
Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. OCPP yhteensopiva latausoperaattoreiden järjestelmiin. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa: Kuormanhallinnan, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Entity Compact:n mukana tulee kiinteä kaapeli 5m tai 8m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä 4G LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan