GARO - Latausasema peruslataus - Entity Home 14 SIGI 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185246208
Sähkönumero
3501747
Toimittajan tuotenumero
354575
Tukkuerä
1
Latausasema Entity Home 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaap 5m, 3x20A,400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sis. kWh-mittaus, LAN,WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliit 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nim.virta3x20A/400V.
Entity Home
Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitaloihin jne. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa: Kuormanhallinnan, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Entity Home:n mukana tulee kiinteä kaapeli 5m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai langattomasti GARO-mesh kautta. Internetiin liityntä Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.
Entity Home
Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitaloihin jne. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa: Kuormanhallinnan, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Entity Home:n mukana tulee kiinteä kaapeli 5m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai langattomasti GARO-mesh kautta. Internetiin liityntä Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.


