GARO - Latausasema peruslataus - Lat.yks. Entity Home 14 SIGI 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185246222
Sähkönumero
3501748
Toimittajan tuotenumero
354576
Tukkuerä
1
Latausyksikkö Entity Home 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaap 5m, 3x20A,400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sis. kWh-mittaus, LAN,WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliit 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nim.virta3x20A/400V.
Entity Home: Latausyksikkö on Entity-perheen komponentti, joka tarvitsee aina kiinnitysalusta ja kannen. Kun latausvalmius (kiinnitysalusta ja suojakansi) on valmiiksi asennettu riittää että latausyksikkö lisätään järjestelmään ja suoritetaan käyttöönotto. Entity Home latausyksikön mukana tulee kiinteä kaapeli 5m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai langattomasti GARO-mesh kautta. Internetiin liityntä Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.
Entity Home: Latausyksikkö on Entity-perheen komponentti, joka tarvitsee aina kiinnitysalusta ja kannen. Kun latausvalmius (kiinnitysalusta ja suojakansi) on valmiiksi asennettu riittää että latausyksikkö lisätään järjestelmään ja suoritetaan käyttöönotto. Entity Home latausyksikön mukana tulee kiinteä kaapeli 5m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai langattomasti GARO-mesh kautta. Internetiin liityntä Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.


