GARO - Latausasema peruslataus - Latausas Entity Pro 14 SVGI 5K

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - Latausas Entity Pro 14 SVGI 5K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185214283

Sähkönumero

3501756

Toimittajan tuotenumero

354457

Tukkuerä

1

Latausasema Entity Pro 14 SVGI 5K, 14kW, Type2 kierrekaap 5m, 3x20A, 400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., Näkyvä kWh-mittari MID, OCPP, 4G SIM-kortti, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliit 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.

Entity PRO Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. OCPP yhteensopiva latausoperaattoreiden järjestelmiin. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa: Kuormanhallinnan jopa neljässä (4) tasossa, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Latausasema on saatavilla yhden tai kahden auton versiona. Entity PRO:n mukana tulee kiinteä kaapeli tai pistorasia. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus tai näkyvä MID-hyväksytty kWh-mittari. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.