GARO - Latausasema peruslataus - Latausyks Entity Pro 14 SIGI 5

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - Latausyks Entity Pro 14 SIGI 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 14 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185224749

Sähkönumero

3501706

Toimittajan tuotenumero

354209

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

14 kW

Latauspisteiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

240 mm

Korkeus:

340 mm

Syvyys:

150 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausasyksikö Entity Pro 14 SIGI 5, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m,3x20A, 400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinenkWh-mittaus, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54.Nimellisvirta 3x20A/400V.

Entity PRO
Latausyksikkö on Entity-perheen komponentti, joka tarvitsee aina kiinnitysalusta ja kannen. Kun latausvalmius (kiinnitysalusta ja suojakansi) on valmiiksi asennettu riittää että latausyksikkö lisätään järjestelmään ja suoritetaan käyttöönotto. Latausyksikköä on saatavilla yhden tai kahden auton versiona. Entity PRO latausyksikön mukana tulee kiinteä kaapeli tai pistorasia. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus tai näkyvä MID-hyväksytty kWh-mittari. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan