GARO - Latausasema peruslataus - LS4-DCVM-T222WO-R-LAN

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - LS4-DCVM-T222WO-R-LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3501638

Toimittajan tuotenumero

354527

Tukkuerä

1

LS4-DCVM-T222WO-R-LAN, 2x 22 kW, 2x Type 2 pistorasia, OCPP LAN, RFID,näkyvät kWh-mittarit (MID), lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi,DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP54, Pääkytkin, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu(lisävar. 95 mm2) ketjutettava

LS4 latausasemilla voidaan ladata kahta autoa samanaikaisesti. Latausaseman pistorasiakohtainen latausteho on 11-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. Säältä suojatuille pistorasioille on erilliset RFID-kortinlukijat. LAN yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Vanha GTIN-koodi 7331185188065