GARO - Latausasema teholataus - LS4-DCM-T243FC-R-LAN-MC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185213682
Sähkönumero
3501640
Toimittajan tuotenumero
354391
Tukkuerä
1
Latausasema teholataus LS4-DCM-T243FC-R-LAN-MC, 43kW (AC), Type2kiinteäkaapeli 7,5m, 3x 63A, 400V, RFID, kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, 4G ja LAN yhteys OCPP verkkoon, Pääkytkin, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu ketjutettava.
Latausasemat 43kW LAN/4G
LS4 43kW on tehokas AC-latausasema, joka on ensisijaisesti tarkoitettu raskaampien sähköautojen, kuten kuorma-autojen, linja-autojen tai muiden sähköisten työajoneuvojen lataamiseen jopa 43 kW:n sisäänrakennetuilla latureilla. Taloudellisesti edullinen ratkaisu yön yli lataukseen ja vähentää tasavirtalatauksen tarvetta auton seistessä pidemmän aikaa. Latauspylväs on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon ja sillä on myös IK10- ja IP54-sertifikaatit. Latausasema asennetaan mallista riippuen seinään tai maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. LS4 43 kW on tarkoitettu pääasiassa julkiseen ja puolijulkiseen asennukseen ja se on varustettu 7,5 m kiinteällä kaapelilla vakiona, 10 m kaapeli on saatavana lisävarusteena. Integroitu kaapelin pidike takana. Toimitetaan valmiiksi konfiguroituna valitun OCPP latausoperaattorin viestintää varten 4G- tai LAN-yhteydellä . MID-hyväksytty energiamittari. RFID-lukija. Liittimet kuormituksenhallinnan ulkoiselle DLM-mittarille. ISO15118. Maasulkukatkaisija tyyppi B, IP54 ja IK10. LS4 43kW:n runko on sama kuin tavallisessa LS4:ssä ja tehdas varustaa sen tilauksen mukaisilla lisävarusteilla: Reititin, kytkimet, lämmitin. LS4 43kW: AC-asema, joka on tarkoitettu raskaampien sähköautojen lataamiseen julkisessa tai osittain julkisessa ympäristössä, joka voi ladata 43 kW vaihtovirtaa.
Latausasemat 43kW LAN/4G
LS4 43kW on tehokas AC-latausasema, joka on ensisijaisesti tarkoitettu raskaampien sähköautojen, kuten kuorma-autojen, linja-autojen tai muiden sähköisten työajoneuvojen lataamiseen jopa 43 kW:n sisäänrakennetuilla latureilla. Taloudellisesti edullinen ratkaisu yön yli lataukseen ja vähentää tasavirtalatauksen tarvetta auton seistessä pidemmän aikaa. Latauspylväs on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon ja sillä on myös IK10- ja IP54-sertifikaatit. Latausasema asennetaan mallista riippuen seinään tai maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. LS4 43 kW on tarkoitettu pääasiassa julkiseen ja puolijulkiseen asennukseen ja se on varustettu 7,5 m kiinteällä kaapelilla vakiona, 10 m kaapeli on saatavana lisävarusteena. Integroitu kaapelin pidike takana. Toimitetaan valmiiksi konfiguroituna valitun OCPP latausoperaattorin viestintää varten 4G- tai LAN-yhteydellä . MID-hyväksytty energiamittari. RFID-lukija. Liittimet kuormituksenhallinnan ulkoiselle DLM-mittarille. ISO15118. Maasulkukatkaisija tyyppi B, IP54 ja IK10. LS4 43kW:n runko on sama kuin tavallisessa LS4:ssä ja tehdas varustaa sen tilauksen mukaisilla lisävarusteilla: Reititin, kytkimet, lämmitin. LS4 43kW: AC-asema, joka on tarkoitettu raskaampien sähköautojen lataamiseen julkisessa tai osittain julkisessa ympäristössä, joka voi ladata 43 kW vaihtovirtaa.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


