GARO - Latausasema teholataus - LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema teholataus - LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185213699

Sähkönumero

3501641

Toimittajan tuotenumero

354392

Tukkuerä

1

Latausasema teholataus LS4M-DCM-T243FC-R-LAN-MC, 43kW (AC), Type2kiinteäkaapeli 7,5m, 3x 63A, 400V, Pääkytkin, kWh-mittari (MID), Vikavirtasuoja B-Tyyppi, IK10, IP54, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu.

Latausasemat 43kW LAN/4G
LS4 43kW Mini on tehokas AC-latausasema, joka on ensisijaisesti tarkoitettu raskaampien sähköautojen, kuten kuorma-autojen, linja-autojen tai muiden sähköisten työajoneuvojen lataamiseen jopa 43 kW:n sisäänrakennetuilla latureilla. Taloudellisesti edullinen ratkaisu yön yli lataukseen ja vähentää tasavirtalatauksen tarvetta auton seistessä pidemmän aikaa. Latauspylväs on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon ja sillä on myös IK10- ja IP54-sertifikaatit. Latausasema asennetaan mallista riippuen seinään (seinäkiinnike mukana paketissa) tai maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. Koska MCB -johdonsuoja-automaatti ja RCCD-vikavirtasuoja ovat helposti ulottuvilla tuotteen kylkeen asennettuna, ne soveltuvat sijoitettavaksi ympäristöihin, joihin on rajoitettu pääsy. Jopa MID-mittari näkyy tuotteen sivulta. 7,5 m kiinteä kaapeli vakiona, 10 m kaapeli on saatavana lisävarusteena. Integroitu kaapelin pidike takana. Toimitetaan valmiiksi konfiguroituna valitun OCPP latausoperaattorin viestintää varten 4G- tai LAN-yhteydellä. RFID-lukija. Liittimet kuormituksenhallinnan ulkoiselle DLM-mittarille. ISO15118. Maasulkukatkaisija tyyppi B, IP54 ja IK10. LS4 43kW:n runko on sama kuin tavallisessa LS4:ssä ja tehdas varustaa sen tilauksen mukaisilla lisävarusteilla: Reititin, kytkimet, lämmitin. LS4 43kW: AC-asema, joka on tarkoitettu raskaampien sähköautojen lataamiseen julkisessa tai osittain julkisessa ympäristössä, joka voi ladata 43 kW vaihtovirtaa.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan