GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 120 DUO CCS 4G/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244785
Sähkönumero
3501663
Toimittajan tuotenumero
354515
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, MID-mittarit,2x5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim.400VAC 190A.
Pikalaturi RAPID 120kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi 120kW, 2 kpl CCS, 6,5m kaapeli (toiminnallinen etäisyys 4,6m), 7"" HMI-näyttö, MID-mittari, valmius maksupäätteelle.
Pikalaturi RAPID 120kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi 120kW, 2 kpl CCS, 6,5m kaapeli (toiminnallinen etäisyys 4,6m), 7"" HMI-näyttö, MID-mittari, valmius maksupäätteelle.


