GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 180 DUO CCS 4G/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244822
Sähkönumero
3501667
Toimittajan tuotenumero
354519
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, MID-mittarit,2x5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim.400VAC 280A.
Pikalaturi RAPID 180 kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC2 180kW 2x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmis maksupäätteelle.
Pikalaturi RAPID 180 kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC2 180kW 2x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmis maksupäätteelle.


