GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 60 DUO CCS 4G/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244907
Sähkönumero
3501661
Toimittajan tuotenumero
354531
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 60kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim. 400VAC 96A.
Pikalaturi RAPID 60kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi 60kW 2kpl CCS, 6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), kaapeli, 7 tuuman kosketusnäyttö, MID-mittari, valmius maksupäätteelle.
Pikalaturi RAPID 60kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi 60kW 2kpl CCS, 6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), kaapeli, 7 tuuman kosketusnäyttö, MID-mittari, valmius maksupäätteelle.


