GARO - Latausasemakeskus - GKSM-EM15 2x250A, 15x63A DLM

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasemakeskus - GKSM-EM15 2x250A, 15x63A DLM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Asennus - jalusta (maa-asennus)

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185207704

Sähkönumero

3501601

Toimittajan tuotenumero

354412

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

500 A

Asennus:

jalusta (maa-asennus)

Napojen lukumäärä:

3

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

muu

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

185...240 mm²

Leveys:

1950 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

330 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...95 mm²

Nimellisjännite:

690 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

RAL-numero:

0

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

GKSM-EM15, 2x250A, MITTAUSKESKUS, 15x63A DLM KUORMANHALLINTA, IK10,IP34D, koko 1950x330x1900 MAGNELIS

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan