GARO - Latausasemakeskus - GKSM-EM9 250A, 9x63A DLM

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Asennus - jalusta (maa-asennus)

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185207698

Sähkönumero

3501600

Toimittajan tuotenumero

354411

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Asennus:

jalusta (maa-asennus)

Napojen lukumäärä:

3

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

muu

Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:

185...240 mm²

Leveys:

1200 mm

Korkeus:

1900 mm

Syvyys:

330 mm

Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...95 mm²

Nimellisjännite:

690 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

RAL-numero:

0

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

GKSM-EM9, 250A, MITTAUSKESKUS, 9x63A DLM KUORMANHALLINTA, IK10, IP34D,koko 1200x330x1900 MAGNELIS

Latausasemakeskus
GKSM-EM9 Lataus- ja mittauskeskus sähköautojen latausasemien sähkönsyöttöä varten.
Keskus on varustettu 250A pääkytkimellä (kytkinvaroke).
Keskuksessa on valmiiksi asennetut virtamuuntajat ja johdotukset sekä tila energialaitoksen mittarille.
Latausasema syötöt
9 kpl 63A jonovarokekytkintä on varattu sähköautonlatausta varten.
DLM kuormanhallinta mittaa ja valvoo koko keskuksen virta-arvoa ettei ylikuormitusta tapahdu. Yhdessä GLB ja GTB Twin asemien kanssa auto- ja vaihekohtainen latausteho säätyy jopa 32-6A suuruiseksi tasapainottaen lataustehoa päävirtaa silmälläpitäen.

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan