GARO - Latausaseman tarvike - GLB-FD IP44 60mm putkeen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185187822
Sähkönumero
3501544
Toimittajan tuotenumero
353554
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pylväskiinnike GLB, IP44 60mm putki, latausasemalle, 1 ja 2 asemanasennukseen.
Kytkentäkotelossa läpijohdotettava 25/16mm2 kytkentärima. GLB-FD MP (3451488) laajennussarjalla lisää DIN-kisko tilaa vikavirtasuojia, mittareita jne varten. 4G Internet yhteys saadaan käyttämällä edellisten lisäksi GLB-FD-RK Router Kit (3451489) pakettia. Reititin on varustettu kahdella SIM-korttipaikalla. SIM-kortit eivät kuulu toimitukseen.
Kytkentäkotelossa läpijohdotettava 25/16mm2 kytkentärima. GLB-FD MP (3451488) laajennussarjalla lisää DIN-kisko tilaa vikavirtasuojia, mittareita jne varten. 4G Internet yhteys saadaan käyttämällä edellisten lisäksi GLB-FD-RK Router Kit (3451489) pakettia. Reititin on varustettu kahdella SIM-korttipaikalla. SIM-kortit eivät kuulu toimitukseen.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


