Etusivu

GARO - Latausaseman tarvike - LATAUSKAAP GLKT2PC32A480V4MH

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausaseman tarvike - LATAUSKAAP GLKT2PC32A480V4MH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC 1-vaihe

Nimellisvirta:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotavoin johdinpää

Kaapelin pituus:

4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 3-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Telekaapelien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185188423

Sähkönumero

3501578

Toimittajan tuotenumero

109313

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisvirta:

32 A

Lataustapa:

lataustapa 3

Telekaapelien määrä:

2

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisjännite:

480 V

Kaapelin pituus:

4 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

kierre

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Latauskaapeli 4m, kierre, type2type2, 32 A, 480 V

Käytetään ajoneuvon lataamiseen Type2 pistorasiasta.