GARO - Latauskaapeli - LATAUSKAAP GLKT2PC20A480V4MH

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latauskaapeli - LATAUSKAAP GLKT2PC20A480V4MH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC 1-vaihe

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotavoin johdinpää

Kaapelin pituus:

4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 3-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Telekaapelien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185188409

Sähkönumero

3501583

Toimittajan tuotenumero

109311

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisvirta:

20 A

Lataustapa:

lataustapa 3

Telekaapelien määrä:

2

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisjännite:

480 V

Kaapelin pituus:

4 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

kierre

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Latauskaapeli 4m, kierre, type2–type2, 3x20 A, 480 V



Käytetään ajoneuvon lataamiseen Type2 pistorasiasta.