GARO - Liitäntätarvike - P5-N, 3L+N+PE, 2,5-25mm2 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185176550
Sähkönumero
3451614
Toimittajan tuotenumero
353155
Tukkuerä
1
Kytkentärima P5-N, 3L+N+PE, 2,5-25mm2 Al/Cu DIN-kiskoon, 0/90ast.kulmaan, 1000V AC/DC, 101A/152A
Kytkentärima P5-N, 3L+N+PE, 2,5-25mm2 Al/Cu DIN-kiskoon, 0/90 ast.kulmaan, 1000V AC/DC
Kytkentärima P5-N, 3L+N+PE, 2,5-25mm2 Al/Cu DIN-kiskoon, 0/90 ast.kulmaan, 1000V AC/DC


