Etusivu

GARO - Piharasia - ACMS 216-2 kWh-modbus 16A elem

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - ACMS 216-2 kWh-modbus 16A elem

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - muu

  • Maavuotovahti - muu

  • Käyttö-/asennustavat - uppoasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185121925

Sähkönumero

3451506

Toimittajan tuotenumero

352282

Tukkuerä

1

Suojaus:

muu

Maavuotovahti:

muu

Käyttö-/asennustavat:

uppoasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

harmaa

Korkeus:

220 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

syöttökaapeli pistotulpalla

Armeijakäyttöön:

ei

ACMS 216-2 kWh-modbus 16A Pistorasiaelementti