Etusivu

GARO - Piharasia - ACU416 16A harmaa

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - ACU416 16A harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185029757

Sähkönumero

3451512

Toimittajan tuotenumero

24 494 55

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

harmaa

Maksimioikosulkuvirta:

16 A

Maavuotovahti:

ei ole

Korkeus:

220 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

130 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Koteloitu laite:

ei

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Ajastinohjelmat:

ei ole

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

400 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

2

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

ACU 416 Pistorasiaelementti

ACU-PISTORASIAELEMENTTI
ACU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä.
Asennusvalmiissa pistorasiaelementissä on 2 kpl 5-napainen 16 A:n pistorasia.
Elementin johdot kytketään kytkentäalustan liitinrimaan.