Etusivu

GARO - Piharasia - AEU32-J 32A harmaa

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - AEU32-J 32A harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - muu

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - uppoasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185190174

Sähkönumero

3451508

Toimittajan tuotenumero

358323

Tukkuerä

1

Suojaus:

muu

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

uppoasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

harmaa

Korkeus:

220 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

130 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

AEU32-J Pistorasiaelementti

AEU-PISTORASIAELEMENTTI
sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä. Asennusvalmiissa pistorasiaelementissä 5-napainen 32 A:n pistorasia (1 kpl) sekä johdonsuojakatkaisija 3x32A ja vikavirtasuoja 40A/4P. Elementin johdot kytketään kytkentäalustan liitinrimaan.