Etusivu

GARO - Piharasia - AEU32-P 32A harmaa

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - AEU32-P 32A harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185179537

Sähkönumero

3451510

Toimittajan tuotenumero

358325

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

32 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Väri:

harmaa

Maksimioikosulkuvirta:

32 A

Maavuotovahti:

muu

Korkeus:

220 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

130 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Koteloitu laite:

ei

Aikakytkimien maksimimäärä:

1

Ajastinohjelmat:

päivä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

400 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

1

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

ei

AEU32-P Pistorasiaelementti

AEU-PISTORASIAELEMENTTI
AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä. 3-vaiheinen pistorasiaelementti saatavana 16A ja 32A lisäksi 10A schukolla.
Elementti kytketään suoraan kytkentäalustan riviliittimiin.