Etusivu

GARO - Piharasia - AEUM kWh-mitt 16A harmaa

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - AEUM kWh-mitt 16A harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - muu

  • Maavuotovahti - muu

  • Käyttö-/asennustavat - uppoasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185190204

Sähkönumero

3451511

Toimittajan tuotenumero

358326

Tukkuerä

1

Suojaus:

muu

Maavuotovahti:

muu

Käyttö-/asennustavat:

uppoasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Väri:

harmaa

Korkeus:

220 mm

Leveys:

175 mm

Syvyys:

130 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Armeijakäyttöön:

ei

AEUM Pistorasiaelementti

AEU-PISTORASIAELEMENTTI
AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä.
Asennusvalmiissa pistorasiaelementissä kWh modbus mittari (MID), 5-napainen 16 A:n pistorasia (1 kpl), schukopistorasia (1 kpl) sekä vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16A/4P 30mA.
Elementin johdot kytketään kytkentäalustan liitinrimaan.