GARO - Piharasia - Entity Heat EH 206-2

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

6 A

Energiamittari:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäasennus

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185232089

Sähkönumero

3451630

Toimittajan tuotenumero

354507

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinäasennus

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

6 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

musta

Maksimioikosulkuvirta:

6 A

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Korkeus:

340 mm

Leveys:

240 mm

Syvyys:

150 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

1

Ajastinohjelmat:

päivä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

kyllä

Valolla:

ei

Piharasia GARO Entity Heat EH 206-2 kiinnitysalustalla (seinäas), 2xAjastin 0,5-3h lämpötilaohjattu Schukopistorasia, 2x C6A, 30mAvikavirtajohdonsuojakatkaisija. Ketjutettava liitinrima 5nap 16mm2Al/Cu, 230/400V. IK10, IP44.

GARO Entity Heat pistorasiakotelo on samaa tuoteperhettä
GARO Entity Pro latausaseman kanssa. Molemmissa tuotteissa käytetään samoja pylväskiinnikkeitä ja jalustoja.
Lisäksi samanlaisuus mahdollistaa helpon siirtymisen Type2 latausasemaksi vain tekninen yksikkö vaihtamalla.
Niinpä kohteet joissa on Entity latausasemavalmius tai Entity Heat pistorasiat, saadaan helposti muutettua peruslataus Type2 latausasemaksi joka parhaimmillaan mahdollistaa lataamisen 22kW teholla.
Kts. garo.fi/ladattavat-tiedostot/

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan