GARO - Piharasia - Entity Heat EH 216-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aikakytkin - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - musta
Maksimioikosulkuvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185232454
Sähkönumero
3451632
Toimittajan tuotenumero
354399
Tukkuerä
1
Aikakytkin:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
musta
Maksimioikosulkuvirta:
16 A
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Korkeus:
340 mm
Leveys:
240 mm
Syvyys:
150 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
1
Ajastinohjelmat:
päivä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
kyllä
Valolla:
ei
GARO Entity Heat pistorasiakotelo on samaa tuoteperhettä
GARO Entity Pro latausaseman kanssa. Molemmissa tuotteissa käytetään samoja pylväskiinnikkeitä ja jalustoja.
Lisäksi samanlaisuus mahdollistaa helpon siirtymisen Type2 latausasemaksi vain tekninen yksikkö vaihtamalla.
Niinpä kohteet joissa on Entity latausasemavalmius tai Entity Heat pistorasiat, saadaan helposti muutettua peruslataus Type2 latausasemaksi joka parhaimmillaan mahdollistaa lataamisen 22kW teholla.
Kts. garo.fi/ladattavat-tiedostot/
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


