GARO - Piharasia - IDLN-3hrs 216-2

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - IDLN-3hrs 216-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185220321

Sähkönumero

3451547

Toimittajan tuotenumero

354088

Tukkuerä

1

IDLN-3hrs 216-2 sähköauton lataus- ja lämmityselementti. Kiinteä 3tunnin kello. Varustettu 2x C16A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.

IDLN-3hrs -elementti schuko *lataukseen- ja lämmitykseen. Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Kolmen (3) tunnin ajastimella varustettu elementti aloittaa lämmityksen kolme tuntia ennen valittua lähtöaikaa. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
* Standardinmukainen hidaslataus (Mode2) schuko-pistorasiasta: Latausvirran rajoitus 8 A liittämällä ajoneuvo pistorasiaan standardin SFS-EN 62752 mukaisella latauskaapelilla

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan