GARO - Piharasia - IDLN-Temp 216-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185220291
Sähkönumero
3451544
Toimittajan tuotenumero
354085
Tukkuerä
1
IDLN-Temp 216-2 sähköauton lataus- ja lämmityselementti.Termostaattiohjattu. Varustettu 2x C16A, 30mAvikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.
IDLN-Temp -elementti schuko lataukseen- ja lämmitykseen.Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Termostaattiohjauksen ansiosta lähellä 0 Celsiusta lämmitysaika on lyhyt ja kovalla pakkasella jopa 3 tuntia. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
IDLN-Temp -elementti schuko lataukseen- ja lämmitykseen.Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Termostaattiohjauksen ansiosta lähellä 0 Celsiusta lämmitysaika on lyhyt ja kovalla pakkasella jopa 3 tuntia. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


