GARO - Piharasia - IDLNM-3hrs 216-2 kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185220338
Sähkönumero
3451548
Toimittajan tuotenumero
354089
Tukkuerä
1
IDLNM-3hrs 216-2 kWh MID-mittarilla sähköauton lataus- jalämmityselementti. Kiinteä 3 tunnin kello. Varustettu 2x C16A, 30mAvikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.
IDLNM-3hrs -elementti schuko lataukseen- ja lämmitykseen.Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla, 2x kWh-mittarilla (pulssi) ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. kWh-mittarit mahdollistavat kulutustietojen paikallisluennan. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Kolmen (3) tunnin ajastimella varustettu elementti aloittaa lämmityksen kolme tuntia ennen valittua lähtöaikaa. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
IDLNM-3hrs -elementti schuko lataukseen- ja lämmitykseen.Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla, 2x kWh-mittarilla (pulssi) ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. kWh-mittarit mahdollistavat kulutustietojen paikallisluennan. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Kolmen (3) tunnin ajastimella varustettu elementti aloittaa lämmityksen kolme tuntia ennen valittua lähtöaikaa. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


