GARO - Piharasia - IDLNM-3hrs 216-2 kWh-Modbus

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - IDLNM-3hrs 216-2 kWh-Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185220345

Sähkönumero

3451549

Toimittajan tuotenumero

354090

Tukkuerä

1

IDLNM-3hrs 216-2 kWh-Modbus MID väyläluettava sähköauton lataus- jalämmityselementti. Kiinteä 3 tunnin kello. Varustettu 2x C16A, 30mAvikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.

IDLNM-3hrs -elementti schuko *lataukseen- ja lämmitykseen. Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla, 2x kWh-mittarilla (modbus) ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Modbus kWh-mittarit mahdollistavat rakennusautomaatioissa käytettävän etäluennan. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Kolmen (3) tunnin ajastimella varustettu elementti aloittaa lämmityksen kolme tuntia ennen valittua lähtöaikaa. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
* Standardinmukainen hidaslataus (Mode2) schuko-pistorasiasta: Latausvirran rajoitus 8 A liittämällä ajoneuvo pistorasiaan standardin SFS-EN 62752 mukaisella latauskaapelilla

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan