GARO - Piharasia - IDLNM-Temp 216-2 kWh-Modbus

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Piharasia - IDLNM-Temp 216-2 kWh-Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185220314

Sähkönumero

3451546

Toimittajan tuotenumero

354087

Tukkuerä

1

IDLNM-Temp 216-2 kWh-Modbus MID väyläluettava sähköauton lataus- jalämmityselementti. Termostaattiohjattu. Varustettu 2x C16A, 30mAvikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.

IDLNM-Temp -elementti schuko *lataukseen- ja lämmitykseen. Elementti on varustettu 4x schuko pistorasialla, 2x kWh-mittarilla (modbus) ja 2x RCBO vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla. Modbus kWh-mittarit mahdollistavat rakennusautomaatioissa käytettävän etäluennan. Vaihtokosketin pitää huolen että maksimivirta ei ylity sillä lataussähkö poiskytkeytyy lämmitysjakson ajaksi. Termostaattiohjauksen ansiosta lähellä 0 Celsiusta lämmitysaika on lyhyt ja kovalla pakkasella jopa 3 tuntia. Elementti on varustettu pikaliittimellä joten sen vaihtaminen on helppoa olemassaoleviin GARO piharasioihin.
* Standardinmukainen hidaslataus (Mode2) schuko-pistorasiasta: Latausvirran rajoitus 8 A liittämällä ajoneuvo pistorasiaan standardin SFS-EN 62752 mukaisella latauskaapelilla

GARO -tuote

Tutustu GARO-sarjaan