GARO - Piharasia - PDNL-V 400F Täysmetalli kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Korkeus - 255 mm
Leveys - 205 mm
Syvyys - 200 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185190891
Sähkönumero
3451505
Toimittajan tuotenumero
353628
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Korkeus:
255 mm
Leveys:
205 mm
Syvyys:
200 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
PDNL-V 400F Täysmetalli kotelo, jaettu ovi


