GARO - Piharasia - PN-V 100F Täysmetallinen kotel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Korkeus - 255 mm
Leveys - 200 mm
Syvyys - 205 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185193106
Sähkönumero
3451504
Toimittajan tuotenumero
353627
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Korkeus:
255 mm
Leveys:
200 mm
Syvyys:
205 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP44
PN-V 100F Täysmetallinen kotelo, lukollinen


