GARO - Pistorasiakeskus - 00008-JFB S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185045467
Sähkönumero
3451660
Toimittajan tuotenumero
2468801
Tukkuerä
1
GARO G-Box Pistorasiakeskus 00008-JFB S, Varustettu: 8xSchuko/ 1xJFB 40A 4P /4xDVB C113, Riviliitin Cu 2x35mm2 tai Al 1x50mm2. Nimellisvirta 3x63A, 400V
GARO G BOX -sarja muodostaa monipuolisen valikoiman valmiiksi varusteltuja sähköjakokeskuksia, jotka on suunniteltu erityisesti tilapäiseen sähkönjakeluun, työmaasähköön sekä kiinteiden asennusten lisäjakeluratkaisuihin. Tuoteperhe kattaa useita kokoonpanoja erilaisilla pistorasia-, suojaus- ja virrankäsittelyvaihtoehdoilla, mahdollistaen ratkaisun räätälöinnin kohteen tarpeisiin.
GARO G BOX -tuoteperhe tarjoaa sähköasentajille valmiin, turvallisen ja joustavan ratkaisun sähkönjakeluun. Laaja mallivalikoima kattaa käyttötilanteet yksinkertaisista 230 V jakoratkaisuista aina monivaiheisiin ja suurempitehoisiin 400 V jakelukokonaisuuksiin. Yhdenmukainen rakenne, vakioidut liitännät ja sisäänrakennetut suojalaitteet tekevät G BOX-tuotteista nopeita asentaa, helppoja käyttää ja luotettavia ylläpitää – erityisesti kohteissa, joissa sähkönjakelun tarve vaihtelee tai edellyttää nopeaa käyttöönottoa.
GARO G BOX -sarja muodostaa monipuolisen valikoiman valmiiksi varusteltuja sähköjakokeskuksia, jotka on suunniteltu erityisesti tilapäiseen sähkönjakeluun, työmaasähköön sekä kiinteiden asennusten lisäjakeluratkaisuihin. Tuoteperhe kattaa useita kokoonpanoja erilaisilla pistorasia-, suojaus- ja virrankäsittelyvaihtoehdoilla, mahdollistaen ratkaisun räätälöinnin kohteen tarpeisiin.
GARO G BOX -tuoteperhe tarjoaa sähköasentajille valmiin, turvallisen ja joustavan ratkaisun sähkönjakeluun. Laaja mallivalikoima kattaa käyttötilanteet yksinkertaisista 230 V jakoratkaisuista aina monivaiheisiin ja suurempitehoisiin 400 V jakelukokonaisuuksiin. Yhdenmukainen rakenne, vakioidut liitännät ja sisäänrakennetut suojalaitteet tekevät G BOX-tuotteista nopeita asentaa, helppoja käyttää ja luotettavia ylläpitää – erityisesti kohteissa, joissa sähkönjakelun tarve vaihtelee tai edellyttää nopeaa käyttöönottoa.


