GARO - Pistorasiakeskus - U GBK 432-6/00/01103-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185067179
Sähkönumero
3451618
Toimittajan tuotenumero
2469001
Tukkuerä
1
GARO G-Box Pistorasiakeskus U GBK 432-6/00/01103-10, Sisään CCE 32A: Ulos CCE32A, CCE 16A, 3xSchuko, RCCB 40A/4P
GARO G-Box voimapistorasialla liitettävät pistorasiakeskukset muodostavat sähkönjakeluratkaisujen kokonaisuuden, joka tarjoaa valmiiksi varusteltuja pistorasia- ja jakeluratkaisuja teollisuuden, työmaiden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Tuoteperhe yhdistää koteloinnin, suojalaitteet ja liitäntäpisteet yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä nopeuttaa asennusta ja parantaa käyttöturvallisuutta.
Tämä GARO-tuoteperhe on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan nopea, turvallinen ja valmiiksi suojattu sähkönjakeluratkaisu. Ei tarvetta erilliselle keskuksen rakentamiselle, kaikki keskeiset komponentit yhdessä kotelossa, skaalautuu kevyistä liitäntäpisteistä raskaampaan jakeluun ja turvallinen käyttö heti asennuksen jälkeen. Kokonaisuus toimii erinomaisesti yhdessä GAROn muiden kotelo- ja pistorasiatuotteiden kanssa, mahdollistaen yhtenäisen ja standardoidun järjestelmän.
GARO G-Box voimapistorasialla liitettävät pistorasiakeskukset muodostavat sähkönjakeluratkaisujen kokonaisuuden, joka tarjoaa valmiiksi varusteltuja pistorasia- ja jakeluratkaisuja teollisuuden, työmaiden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Tuoteperhe yhdistää koteloinnin, suojalaitteet ja liitäntäpisteet yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä nopeuttaa asennusta ja parantaa käyttöturvallisuutta.
Tämä GARO-tuoteperhe on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan nopea, turvallinen ja valmiiksi suojattu sähkönjakeluratkaisu. Ei tarvetta erilliselle keskuksen rakentamiselle, kaikki keskeiset komponentit yhdessä kotelossa, skaalautuu kevyistä liitäntäpisteistä raskaampaan jakeluun ja turvallinen käyttö heti asennuksen jälkeen. Kokonaisuus toimii erinomaisesti yhdessä GAROn muiden kotelo- ja pistorasiatuotteiden kanssa, mahdollistaen yhtenäisen ja standardoidun järjestelmän.


