GARO - Pistorasiakeskus - U GBL 416-6/00/00204-10

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiakeskus - U GBL 416-6/00/00204-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185067131

Sähkönumero

3451616

Toimittajan tuotenumero

2468976

Tukkuerä

1

GARO G-Box Pistorasiakeskus U GBL 416-6/00/00204-10, Sisään CCE 16A: Ulos 2x16A, 4xschuko, RCCB 40A/4P ,2xMCB

GARO G-Box voimapistorasialla liitettävät pistorasiakeskukset muodostavat sähkönjakeluratkaisujen kokonaisuuden, joka tarjoaa valmiiksi varusteltuja pistorasia- ja jakeluratkaisuja teollisuuden, työmaiden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Tuoteperhe yhdistää koteloinnin, suojalaitteet ja liitäntäpisteet yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä nopeuttaa asennusta ja parantaa käyttöturvallisuutta.
Tämä GARO-tuoteperhe on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan nopea, turvallinen ja valmiiksi suojattu sähkönjakeluratkaisu. Ei tarvetta erilliselle keskuksen rakentamiselle, kaikki keskeiset komponentit yhdessä kotelossa, skaalautuu kevyistä liitäntäpisteistä raskaampaan jakeluun ja turvallinen käyttö heti asennuksen jälkeen. Kokonaisuus toimii erinomaisesti yhdessä GAROn muiden kotelo- ja pistorasiatuotteiden kanssa, mahdollistaen yhtenäisen ja standardoidun järjestelmän.