GARO - Pistorasiakeskus - U GBL 416-6/00/00204-10A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiakeskus - U GBL 416-6/00/00204-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185067452

Sähkönumero

3451615

Toimittajan tuotenumero

2468975

Tukkuerä

1

GARO G-Box Pistorasiakeskus U GBL 416-6/00/00204-10A, Sisään CCE 16A: Ulos CCE 2x16A, 4xShuko, RCBO 40A, 3xMCB

GARO G-Box voimapistorasialla liitettävät pistorasiakeskukset muodostavat sähkönjakeluratkaisujen kokonaisuuden, joka tarjoaa valmiiksi varusteltuja pistorasia- ja jakeluratkaisuja teollisuuden, työmaiden ja kiinteistöjen tarpeisiin. Tuoteperhe yhdistää koteloinnin, suojalaitteet ja liitäntäpisteet yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä nopeuttaa asennusta ja parantaa käyttöturvallisuutta.
Tämä GARO-tuoteperhe on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan nopea, turvallinen ja valmiiksi suojattu sähkönjakeluratkaisu. Ei tarvetta erilliselle keskuksen rakentamiselle, kaikki keskeiset komponentit yhdessä kotelossa, skaalautuu kevyistä liitäntäpisteistä raskaampaan jakeluun ja turvallinen käyttö heti asennuksen jälkeen. Kokonaisuus toimii erinomaisesti yhdessä GAROn muiden kotelo- ja pistorasiatuotteiden kanssa, mahdollistaen yhtenäisen ja standardoidun järjestelmän.