GARO - Pistorasiakeskus venesatama - GMS 3F 16A

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiakeskus venesatama - GMS 3F 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185116587

Sähkönumero

3451520

Toimittajan tuotenumero

351930

Tukkuerä

1

GARO Pistorasiakeskus venesatama GMS 3F 16A, IP67, nim.3x32A, 400V,jatkoliitt. 25 mm2 Cu. 2kpl 16A 3-vaihepistorasia. Pistorasiakohtainenvikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA. LED-valaisin 5,2W GU10.



GARO Marina Pylväät 3-vaiheisella pistorasialla takaavat, että sekä suurimmat vapaa-ajan veneet että pienemmät kalastusveneet saavat tehokkaan maasähkön liitännän. Pylväät ovat saatavilla mittareilla tai ilman. Mittarit ovat MID-hyväksyttyjä. Pistorasiat on varustettu riippulukkojen lukitustoiminnolla ja ne voidaan lukita pistokkeella tai ilman. Kaikki pylväät on varustettu vesihanan läpivientiaihiolla (20mm) ja valmiudella letkunpidikkeen asentamista varten. Keskuskomponentit (vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja mittarit) on asennettu lukittavan, itsestään sulkeutuvan oven taakse. Korkeimman tiiviysluokan IPX6 saavuttamiseksi kaikkien vakiokomponenttien päälle on asennettu myös ylimääräinen suojakuori. Sähköturvallisuussyistä sähkö- ja vesiasennukset tehdään kahdessa täysin erillisessä tilassa. Nämä erotetaan vesihanan yläpuolelle asennetulla G-Top-tyypin vedenpitävällä kalvolla. Pistorasioille 2xIEC416 jatkoliittimet Cu 25 mm². Valaistus kytketään erikseen riviliittimeen ja on siten valmis yhteisohjaukseen keskusvaloreleen kautta.